フォールディングデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75178155 品番FLD-7545W
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。

仕様■個口数:2個口■材質:木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)■付属品:中棚、幕板■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:40分■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg天板:30kg、中棚:5kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なしキャスターに高さ調節機能が有ります。■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:450mm■天板サイズ_t:18mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする