曜日別特売
JP-EM4NA3N3 用紙 サンワサプライ 75178216

JP-EM4NA3N3 用紙 サンワサプライ 75178216
JP-EM4NA3N3 用紙 サンワサプライ 75178216

用紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット仕様■入数:100枚■白色度:91%■紙厚:0.131±0.008mm■坪量:107g/m2±7g/m2■紙質マーク_表面:つやなしマット■グレード:スーパーファイン■用紙サイズ:A3■用紙寸法:297x420mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし注文コード75178216品番JP-EM4NA3N3
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

写真の多い文書や資料の印刷にも最適な、少し厚手感のあるつやなしマット紙です。
白色度が高く、鮮明でクリアな画像を表現。画像濃度が高く、鮮明かつビビッドな発色が得られます。
印字画像の耐水性・耐光性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取り扱いやすくなりました。エプソンプリンタ PX-□□シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

仕様■入数:100枚■白色度:91%■紙厚:0.131±0.008mm■坪量:107g/m2±7g/m2■紙質マーク_表面:つやなしマット■グレード:スーパーファイン■用紙サイズ:A3■用紙寸法:297x420mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする