写真印画紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様■入数:20枚■白色度:99±3%■紙厚:0.295±0.012mm■坪量:285g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:超フォト光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし 注文コード75178277 品番JP-EP1NA4N
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。
肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。
しっかりとコシのある0.295mmと超特厚タイプ。かなり厚手感があるので、とっておきの写真にぴったり。
速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。

仕様■入数:20枚■白色度:99±3%■紙厚:0.295±0.012mm■坪量:285g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:超フォト光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
注意
※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じるおそれがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする