NO.631S #25 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 75178336

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)30
内容量1巻注文コード75178336品番NO.631S #25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

耐熱性、絶縁性に優れています。
#12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File № E56086
#12、#25のみUL温度定格130℃
#25のみUL746A CTI≧600V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05特性耐熱性、絶縁性基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力12.26N/25mm伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 有機溶剤からの保護に
教育・研究機関

このテープを上から貼ることで、シールの文字が有機溶剤で消えるのを防げる。耐熱性も十分なので、自分の使用環境(有機溶剤アセトン+加熱140℃)では保護テープとして十分な性能でした。

2025-04-17
用途: 車検用、基準緩和標章を作るのに使用

基準緩和標章大型、普通車用は売っているのですが、軽自動車用の少し小さな基準緩和標章はあまり売っていないようです。法令ショップというところで扱いがあるようですが、現在商品が売っていないので、マグネットシートを三角に切りそこにこの粘着テープを張って作りました。
くるまのボディーに貼るので、紫外線等で少し色褪せしましたが、5年ぐらい外装で使って問題ありませんでした。(色あせはあります)
5mm幅の赤テープというのがなかなかなくてやっと見つけて値段も安く満足しています。

2024-11-12
用途: FRPに使用。
製造業

FRP作業時の離型テープとして使用しています。こちらのテープには張り付かないので使いやすいです。

2024-12-22
用途: 物同士の接合
製造業

素材に厚みがあるからなのか気温が低くても裂けにくいので、温度に対する柔軟性も保有しているようです。

対象商品 : 75178424
2024-05-13
用途: ハーネス絶縁用
製造業

コネクタとリード線間の絶縁確保に使用しております。
薄いので巻き付けても突っ張らずに貼り付けられるので作業性は良いです。

対象商品 : 75178442
2023-01-19
用途: 金属面の保護に
製造業

ニッケル鍍金面に貼ると傷や腐食から来る曇りから守れるし色を合わせることができる
屋内で使うならば1年経ってもベタつかないので優れもの

対象商品 : 75178442
2022-08-08
用途: FRPの離型剤として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

型として使用する側のカウルに破損も無く FRP作成出来ました。
使用用途あってるか不明ですので参考程度で。

対象商品 : 75178415
2021-11-01
用途: トランスの保護
製造業

小型トランスのコイルに使用しました
厚みは0.05と薄いですが剥がれてきません
カプトンテープを使う程でも無い箇所に活用できそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする