目隠しシール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75178356 品番JP-HKSEC8N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一度だけしか剥がせない。セキュリティ効果の高い目隠しシール。特長
銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシール。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。
あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけ。また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。
1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。
はがき全体を隠せるサイズのシールです。※貼りやすくするためはがきより一回り小さいサイズです。
表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
目隠しシールを貼り付けても(で送れる重さです。

仕様■入数:20■紙厚:0.208±0.005mm■面付け数:1面■シールサイズ:90×138mm■シール厚:0.118±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.208±0.005mm■用紙寸法:100×148
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報の漏洩を保証するものではありません。
※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4.5gです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする