マグネットペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75178383 品番JP-MAGP4N
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メモを複数枚とめることができる、特厚の強力マグネットが手作りできます。
印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。また、マグネットシートはシールよりひとまわり大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。
冷蔵庫やスチール製品など、磁石の付く所ならどこにでも糊やピンなしでピタッとはりつきます。
写真がきれいに映える、フォト光沢タイプです。
0.510mmと特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。
スケジュール表やオリジナルステッカー、POP、学校での教材などにオススメです。

仕様■入数:各2シート■紙厚:0.19±0.001mm■シール厚:0.11±0.001mm■貼り合わせ後厚:0.51mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
注意
※耐水性はありません。
※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする