アイロンプリント紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75178408 品番JP-NU4A6N
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥699399

アイロンがかけられないものにもぺたぺた貼れて便利!貼ってはがせるコットン100%の布シール。
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シール。シールなので、木やプラスチック、布、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。またあとから剥がすことも可能です。
染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。
コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がり。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。
耐水性にも優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※但し、シールなので洗濯には適していません。
シールタイプですが、アイロンをかけることでより強く接着させることができます。5回程度の洗濯でのはがれや色落ち・にじみはありませんが、繰り返し洗濯をするものには使用しないで下さい。また再度アイロンをかけることで、シール部分を剥がすこともできます。※アイロン接着の後はがした際は、糊が残ることがあります。糊残りの気になる素材には使用しないでください。
簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめ。
スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。
原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。対応プリンタ:エプソン/フォトマッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)・マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)※エプソンプリンタPM-4000PX・PX-G920などの顔料系インクにも対応しています、キヤノン/バブルジェットプリンタ、レックスマーク/カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応) ※給紙不良がおこる可能性があるため、hp・NEC製プリンタには対応しません。(用紙の構造上、用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。)

仕様■入数:3シート■紙厚:0.35mm■坪量:170g/m2■シール厚:0.2mm■パーツの材質:綿100%■用紙サイズ:はがき■用紙寸法:100×148mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター※hp製プリンターは、洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良が起こる可能性があるため対応しません。※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる場合があります)■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
注意
※木やガラスなどほとんどの素材に貼ることのできるシールですが、極端に凹凸の大きいものや水分・油分などで汚れている面など、特殊なもの・場所には貼れません。また紙に貼った場合は、はがすとき、紙が破れることがあります。一般的なセロファンテープより強い粘着があるとお考えの上、ご使用ください。
※優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。
※アイロンで接着する際は、160〜180度で、あて布をしてアイロンをかけてください。化学繊維など、この温度でアイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材にはアイロンを使用しないでください。シールとしてのみご使用ください。
※通常の使用で、シールをはがしたあとの糊残りはほとんどありませんが、高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする