LANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75178916 品番 KB-STP6EX-02BL
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。
1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。

規格CAT6 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6.1 爪折れ防止あり ブルー 結線方式ストレート結線 構造より線 導体サイズ(AWG[mm2])AWG26 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダードタイプ シールドSTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75178934
2024-07-10
用途:
ルーター移設時の緊急対策

ルーター移設時、ケーブル長が足りなくなり急遽購入しました。
どうしても1mほどケーブル長が足りなく、全て撤去してから這わし直すより、大幅な手間が省けました。

対象商品:
75178907
2022-12-03
用途:
配電盤でのケーブル延長
その他業種

LANケーブルの配電盤のところでどうしてもケーブルを延長する必要がありました。こちらの商品で問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする