アクティブリピーターケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75180018 品番KB-USB-R212N
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。
RoHS・RoHS2対応

仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無 ブラック ケーブル長(m)12 対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.0〜10.7、Mac OS 9.0〜9.2 コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。 消費電流(mA)(最大)60 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB2.0 Aコネクタ メス形状USB2.0 Aコネクタ 変換タイプオス - メス
注意
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75180018
2023-01-31
用途:
カメラのケーブル延長
有限会社藍澤農園 様 (農・林・水産業)

迅速に対応していただき、カメラも問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする