サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの オーディオケーブル
オーディオケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
■ケーブル長:約1.8mSR間■コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約2.9×5.9mm■対応機種:3.5mmステレオミニ端子(音声用)を持つ機器・RCA端子(音声用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:オーディオ■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用導体は(26AWG ×1C)×2
注文コード
75180063
品番
KM-A1-18K3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様
■ケーブル長:約1.8mSR間■コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約2.9×5.9mm■対応機種:3.5mmステレオミニ端子(音声用)を持つ機器・RCA端子(音声用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:オーディオ■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用導体は(26AWG ×1C)×2