内容量1本
仕様■ケーブル長:約0.5mSR間■ケーブル径:約6mm■コネクタ形状:USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 Aコネクタメス(USB Type A - USB Type A)または(USB Standard-A - USB Standard-A)、USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1 対応■線材規格(UL):UL20276VW-1■規格:SuperSpeed USB 5Gbps 準拠(USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1・USB 3.0)USB認証品ではありませんUSB 3.2 Gen 1x2 のモードには非対応
注文コード75180483
品番KU30-EN05K
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。