液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様■フィルムサイズ:12.1インチ■サイズ(形状):ワイド■厚み:約0.156mmセパレーター含まず。抗菌・抗ウイルスハードコート層6ミクロン、基材(PETフィルム)100ミクロン、粘着層(シリコーン系)50ミクロン、セパレーター(PETフィルム)75ミクロン■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約90%ヘイズ5%±2%■表面硬度(H):2H以上■セット内容:本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■アスペクト比:16:10■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):67.5±7.5°■接触角(オレイン酸):5.0±1.0°■光学特性(透過率):90%以上■光学特性(ヘイズ):5%±2%■光学特性(グロス(60度)):150%±20%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。 注文コード75180824 品番LCD-ABVG121W2
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。
富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。
銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。
液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。

仕様■フィルムサイズ:12.1インチ■サイズ(形状):ワイド■厚み:約0.156mmセパレーター含まず。抗菌・抗ウイルスハードコート層6ミクロン、基材(PETフィルム)100ミクロン、粘着層(シリコーン系)50ミクロン、セパレーター(PETフィルム)75ミクロン■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約90%ヘイズ5%±2%■表面硬度(H):2H以上■セット内容:本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■アスペクト比:16:10■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):67.5±7.5°■接触角(オレイン酸):5.0±1.0°■光学特性(透過率):90%以上■光学特性(ヘイズ):5%±2%■光学特性(グロス(60度)):150%±20%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする