※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
不織布両面テープ NO.785W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75181066
品番
NO.785W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途
家電部品固定用。
ざらざらした面用。
各種貼り合わせ。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
不織布
粘着力
19.61(対ステンレス)N/25mm
厚さ(mm)
0.30
色
半透明
厚さ
厚手
主な用途
粗面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
両面
剪断接着力(N/400mm
2
)
225.6
主なワーク
パーツ