不織布両面テープ NO.778N

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181181 品番 NO.778N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
778NはUL規格認定品です。
File MH19815
UL969

用途
各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど)
家電部品固定用。
自動車部材固定。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着力18.38(対ステンレス)N/25mm 特性耐熱性 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)490.3 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181242
2020-04-18
用途:
化粧シートの接着
建設業・工事業

接着力は良いと思うが、100mmくらいの幅広のテープが欲しかった。

対象商品:
75181181
2020-04-22
用途:
カー用品の固定
運輸・通信業

コスパの良さで、購入しましたが、
見た目よりしっかり固定してくれるので、
助かってます。

対象商品:
75181197
2018-03-17
用途:
治具の仮止め

通常使用時は問題ないが当社使用の切削油にはあわないようで剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする