ゴム用両面テープ NO.775

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181251 品番 NO.775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。
タック(初期粘着性)に優れています。

用途
各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要)
布地の固定。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.14 基材不織布 粘着力(N/10mm)8.8 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)166.7 適合用途粗面 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181312
2023-07-29
用途:
epdmスポンジシートの接着
サービス業

epdmスポンジシートを鉄板に接着するのに使いました
接着したスポンジを引っ張ると鉄板側が綺麗に剥がせるくらいの粘着力です。すぐに剥がれる感じではなかったです
スポンジ同士を引っ付けるとスポンジが千切れます。なかなか強力かな

1人が参考にしています
対象商品:
75181285
2023-02-14
用途:
ゴルフクラブのグリップ交換時に使用する両面テープとして使いました。
有限会社東邦ゴルフ名古屋 様 (卸売・小売業)

同品はゴルフクラブのグリップ交換用として最適でした。現在ゴルフ用品でメジャーな両面テープはNCAバッファローですが入荷が悪く苦労しています。なのでゴルフ業界へのアプローチもよいかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
57878714
2022-03-04
用途:
木とゴムの貼り合せ
製造業

程よい粘着力が有り手でちぎれるので使い勝手が抜群にいい

対象商品:
75181251
2022-04-29
用途:
ラジコンカー
製造業

他のものでは代用できないものが購入できるのがありがたいです。

対象商品:
75181285
2021-03-27
用途:
ゴルフクラブのグリップに使いました。
製造業

接着力もあり、特に問題なくしっかりとグリップに接着できています。

1人が参考にしています
対象商品:
75181285
2021-01-05
用途:
試作部品への干渉ゴム(EPDM)の貼付
建設業・工事業

EPDM用ということで購入させていただきました。
取扱いしやすく、作業性も問題ありませんでした。

対象商品:
75181276
2020-03-24
用途:
ガレージのシャッターにEPDMのゴムロールを張り付けた

使いやすかった。後は耐久性がどれぐらいか?時間経過しないとわかりません

1人が参考にしています
対象商品:
75181285
2019-12-05
用途:
機械メンテ
製造業

ゴム用という事で購入してみました。普通に使えます。
夏や冬の温度変化の影響について心配なので耐熱温度なんかも記載が有ればうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする