アクリルフォーム両面テープ NO.7840

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181382 品番 NO.7840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.62 基材アクリルフォーム 粘着力102.6(対ステンレス)N/25mm 特性柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性 用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181337
2019-05-11
用途:
水中での部品の固定
その他業種

耐水の両面テープが欲しかったのですが、
貼り付けたい部品の材質がポリプロピレンの為か、全然貼り付きませんでした。
残念です。
説明に書かれている材質なら、ちゃんと貼り付くのだろうとは思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75181364
2016-08-29
用途:
プラスチック等の貼付
有限会社 ニアス 様

保護テープがや々剥がしずらいところはありますが
品質的には問題ありません。
図面指定商品なので、今後も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする