寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
フィルム両面テープ NO.7692 #12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
10
注文コード
75181425
品番
NO.7692 #12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・再剥離・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途
貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。
耐熱マスキング。
耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.047
基材
PETフィルム
粘着剤
第一面アクリル系 第二面アクリル系(微粘着面)
粘着力(N/25mm)
第一面 8.8 第二面 0.5
適合用途
耐熱、極薄、再剥離
主なワーク
大面材、パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75181425
NO.7692 #12
51012605
NO.7692 #12
フィルム両面テープ NO.7692 #12
寺岡製作所
1個
¥
2,390
税込
¥
2,629
長さが50mから100mに変更になりました