ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75181655 品番MA-IPBBS303BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

仕様■接続方式:Bluetooth■電波周波数:2.402GHz〜2.480GHz■適合規格:Bluetooth Ver.5.0 Class2■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。■ボタン数:3ボタン■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 1600※カウント切替えボタン付き■電池タイプ:単3乾電池■マルチペアリング:あり■連続動作時間:約125時間■連続待機時間:約1000時間■使用可能日数:約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOS、iPadOS、iOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS iPadOS:iPadOS 14〜13■対応OS iOS:iOS 14・13■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応OS Android:11, 10, 9, 8.1, 8, 7.1, 7■対応機種:Bluetooth5.0 HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書■サイズ区分:小型
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75181655 MA-IPBBS303BL 03788480 MA-BBS308BK ブルーLEDマウス サンワサプライ ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75181655 MA-IPBBS303BL 75181646 MA-IPBBS303BK ブルーLEDマウス サンワサプライ ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする