フィルム両面テープ NO.765H #50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181732 品番 NO.765H #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。

用途
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の絶縁や固定。
部品の耐熱工程搬送。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.1 基材PETフィルム 粘着力第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm 特性高温耐熱性 耐熱温度(℃)約100〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181741
2022-10-28
用途:
防水LEDの接着
ウメダ電器 様 (卸売・小売業)

シリコンカバーのLEDを接着するのに使いましたが、強度不足でした、結局、最初考えていたのとは違う使い方、水平にアルミパネルに張り付けると言うことで使いました
シリコンを接着すると言うことでは接着剤の方がよさそうです 他の両面テープでは全く接着できないので、使い方によっては使えると思います

1人が参考にしています
対象商品:
75181732
2019-04-21
用途:
温度センサーをシリコンゴムで貼り付け
製造業

接着力が弱すぎで、実用性なし。
市販のセロハンテープよりも接着力はない。
シリコンゴムの接着においてもは接着してもすぐにはがれる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする