フィルム両面テープ NO.767 #50

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181845 品番 NO.767 #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。

用途
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の固定。
部品の耐熱工程搬送。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.11 基材PETフィルム 粘着力第一面 17.16 第二面 9.81N/25mm、(1面)6.8(2面)3.92N/10mm 特性高温耐熱性 耐熱温度(℃)約100〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181827
2022-07-23
用途:
金属板同士の接着、
株式会社アミティ 様 (製造業)

初めて作業時にこれほど扱い難いテープに会いました。。

1人が参考にしています
対象商品:
75181845
2019-02-14
用途:
工場で使用

接着に使用幅が狭いのが中々無かったので便利に使用させて頂いただいています。

対象商品:
75181811
2020-07-04
用途:
工作に使いたくて購入
製造業

薄い両面テープが欲しくて購入。表面に紙ではなくプラスチックの保護材?が着いていてくしゃくしゃ成りにくいです。ただ接着面に剥離紙が着いているので、注意しないと巻が解けてバラバラになりそうです。保管時は必ず端をテープで留めておくことをお勧めします。

対象商品:
75181827
2019-11-12
用途:
SUS材とニトリルゴムの接着に使用
製造業

従来は所謂強力両面テープなるものを使用していたが、接着力に満足できなかった。
この商品は金属-シリコンの接着用なので、それなりの接着力が有る。
幅(せっちゃj工面)が購入した10oでは狭く、15oでははみ出てしまう。
また、使い始めると完全にほどけてしまうので、保管時は何かで止めておく必要が有る。

1人が参考にしています
対象商品:
75181811
2018-10-25
用途:
車のパーツ取り付け
株式会社協和商会 様 (卸売・小売業)

シリコン面への接着はとても良いですが、反対側の接着力が少し弱いように感じます

対象商品:
75181854
2018-03-03
用途:
機械メンテナンス
製造業

シリコンシートの金属貼り付けに使用しましたが、性能には問題ありませんでした。しいて言うなら、剥離紙が相当はがしにくい事と、巻数が相当長いので、使い切り出来ないです。5m単位位で商品開発して頂けると、購入者も増えると思います。

対象商品:
75181827
2018-02-23
用途:
自動車部品の取り付け
建設業・工事業

シリコン製品を貼り付ける為に購入しました。期待したほどの粘着力は無いですがそこそこ貼りついてます。幅が広くなると値段がかなり高くなるのが少し残念です。

対象商品:
75181827
2017-11-09
用途:
LEDのメンテナンス

シリコンチューブにセットしたLEDの取り付け用に購入。フレキシブルタイプのLEDには3Mの両面テープがセットされているが、メンテナンス用に購入したシリコンチューブには両面テープが付いていない為購入。テープが薄いので不安を感じたが以外接着力が強く、アルミ材に問題無く接着。満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする