フィルム両面テープ NO.7643 #12

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181976 品番 NO.7643 #12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。

用途
光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。
耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
透明 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.06 基材PETフィルム 粘着剤第一面アクリル系 第二面アクリル系 粘着力12.5(対ステンレス)N/25mm 特性耐熱性、電気絶縁性 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75182046
2026-01-17
用途:
金属板の貼り付け
製造業

薄さ、粘着力、基材の強度等が自分の用途にちょうどよく、価格も長さからすると安いので、なくなったらまた購入したいです。

対象商品:
75181976
2018-04-28
用途:
プラスチック類の接着に
その他業種

幅5mmでプラスチックに使える両面テープが必要だったので購入。
要は成したので、星四つ。
贅沢を言えば、埃除けの為に付いてる薄っぺらいシートじゃなくて、
テープカッターというか、ケースが欲しいです。
丁度良い大きさのものが見つかると良いんですけど…

対象商品:
75181976
2016-12-02
用途:
透明フィルムを貼る際に使用
株式会社リアルカラー 様

透明度も高く取り扱いも良く、コスパの高い
製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする