フィルム両面テープ NO.707 #4

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75182091 品番 NO.707 #4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。

用途
光学シートや小型電子部品の固定。
フィルム、紙などの端末止め。
スプライシング。
透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.03 基材PETフィルム 粘着力11.25(対ステンレス)N/25mm、4.5N/10mm 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75182055
2018-02-15
用途:
フィルムの貼り合わせ

薄いので厚みの変化を気にせず作業できるので愛用してます。

対象商品:
75182055
2017-12-17
用途:
スマホ修理に

安く買える狭小幅両面テープ。こんなに長いのはいらないのだが、まあ売っていないよりかはまし。

1人が参考にしています
対象商品:
75182055
2017-09-04
用途:
金属板の接着
製造業

金属板のテンプレートを作り、それを貼ってドリルで穴を空ける事がよくあるのだが、薄いほうが密着するし粘着層が厚いことによる横ぶれもない。作業の精度が上がりました。

対象商品:
75182055
2017-10-15
用途:
ノートPCののぞき見防止シートの貼り付け
サービス業

念のため7070Wと一緒に買って試しに張り付けてみたところ、
・7070Wはおもっていたとおりの透明なシート(セロテープのような完全な透明)で、思っていた通りのもの。
・この707#4は市販の100円ショップの両面テープと同様の質感で、貼ると紙テープを張ったように文字がシートに隠れる感じで思っていたのとは違った。

対象商品:
75182064
2017-09-13
用途:
仕事
卸売・小売業

反ったもの(タケノコ現象)が到着しました。(芯から10mm外側にズレるくらいタケノコしてる)長期保存でこうなるのは解りますが、これを送ってはだめでしょう。
『訳ありタケノコ品』と『新品』など住み分けして欲しいところです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
75182055
2016-01-18
用途:
人力飛行機製作における素材の接着
その他業種

使用方法や条件を寺岡製作所に直接問い合わせたところこちらの商品をおすすめされたので購入しました。
薄いものを求めていたのですが、非常に満足しました。粘着力、せん断接着力ともに薄さを考慮すれば十分に満足出来るものでした。
一点だけ、手切れ性があるにはあるのですが、気を付けて切らないと上手く切れずに丸まって使えなくなることがあります。手で切れない訳ではないので総合的にこの評価としました。

1人が参考にしています
対象商品:
75182055
2015-08-18
用途:
フレキシブルケーブルの接着

フィルムと書いてあったので透明かと思いましたが、紙製の普通の両面テープの薄いタイプでした。
透明フィルムのタイプが必要なので、次は、というかこれ自体を使い切れないのでもう買わないと思います。
本当のフィルムタイプを探します。

MonotaROからの回答

こちらは基材も透明のフィルムテープです。
セパレーターは紙ですので、そちらを剥がしても中に紙が入っているとのことであればご連絡ください。
確認のうえ、ご対応させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする