画像準備中

机上ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182136 品番MR-LC102BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液晶モニタ下の空間を有効活用できます。
幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。
棚板は3段階で可変できます。
ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。
机上用書棚としても使用できます。

仕様■個口数:1個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ブラック■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:15kg■アジャスターの有無:なし■天板サイズ_W:555mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:18mm
注意
※棚板を最下段にした場合、アダプタ受けは取付け不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする