机上ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75182154 品番 MR-LC204BKN
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。

対応OS
Windows:11・10・8.1・8、
macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12〜10.15、Mac OS X :10.0〜10.11、Mac OS :9.0〜
対応機種
Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。
※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
供給電流(mA)
700(全ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×257×89 総耐荷重(kg)15 仕様■個口数:1個口■材質:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装■コネクタ規格:2P2個口■電源仕様:15A 125V(1500Wまで)■コード長:1.8mm■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps■ケーブル長:1m■供給電流:700mA(全ポート合計)■天板カラー:ブラック■フレームカラー:ブラック■総耐荷重:15kg■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:250mm■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.0■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要です。 また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ■対応OS: Windows 10,8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.0以降) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.64 電源バスパワー ケーブル長(m)1 定格容量15A 125V(1500Wまで) 電源コード(m)1.8 インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換) プラグプラグ仕様:2P 形態出荷形態:組立出荷 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250 コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg 差込口2P 2個口 コンセントあり 通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする