フィルム両面テープ NO.7075 #4

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75182161 品番 NO.7075 #4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。

用途
光学シートや小型電子部品の固定。
フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。
透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.05 基材PETフィルム 粘着力13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75182143
2021-06-23
用途:
セール補修の前処理に使用した。

テープ厚の一番薄い物を選んだつもりだったが、もう少し厚さが薄かったらもっと良いと思った。

対象商品:
75182134
2019-12-01
用途:
ノートパソコン液晶パネル交換時のベゼルとの接着に使用。

薄手で粘着力があり今回の用途に問題なく使用できました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
75182143
2020-07-16
用途:
塗装面への部品貼り付け
その他業種

他の商品でも書かれてましたが、届いた物がタケノコ状態でした。
2週間ほど保管してたら途中から外れて2つに分離してしまった。
ここのメーカーはこんな物なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする