サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの モニター机上台
机上ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装■組立人数:1■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:15kg■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:250mm
注文コード
75182188
品番
MR-LC207WN
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。
オールスチール製で丈夫です。
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装■組立人数:1■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:15kg■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:250mm