フィルム両面テープ NO.7070W

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75182231 品番 NO.7070W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。

透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.01 基材PETフィルム 粘着力8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm 用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75182231
2024-02-03
用途:
製本用
その他業種

0.01mmの両面テープ15mmを探していました。
(中国製の0.01mmの両面テープを買ってみたら現物は0.1mmだった)
このテープは両面にセパレータがあるので、取扱が非常に難しい。
・セパレータが剥がれにくい。
・巻きが一気にほどけてしまう。
だが、293mmに切断して使うのでまとめて切断出来そうでもある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
75182222
2021-05-31
用途:
塗装作業時
有限会社 新妻モーター 様

本来の用途ではないのですが、とある用途で、セパレーター付き両面テープ、テープ自体も0.01mmと極薄、この2点で非常に重宝しています。

2022-01-04
用途:
紙やプラ板の接着
農・林・水産業

のり部分は、薄くて透明でベスト
もう少し接着力が強ければもっと良いのに
ただ、セパレーター剥がしにくい

対象商品:
75182213
2019-04-24
用途:
パソコン画面のフィルム張り
新日本エレベータ株式会社 様 (建設業・工事業)

若干張り行け面にムラが出来てしまいますが
満足のいく品物でした。

1人が参考にしています
2018-03-25
用途:
フィルム接着
木村楽器 様

振動を検出する用途で、センサーを貼り付ける
為に使いました。
接着剤を用いるよりも、均一で、薄い膜で接着
できました。
他の人の参考になるか分かりませんが
そんな使い方もできました。

1人が参考にしています
対象商品:
75182213
2016-04-11
用途:
プラスチックの貼付け

普通のテープとは違って、セパレータまで透明なので、セパレータを剥がすのが大変です。また、両面セパレータなので、テープの巻が一気にほどけます。私的には使えないと判断しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする