ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182249 品番MR-TABST9WN
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPad・iPadmini、7〜11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。
本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。
サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。
付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。
両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。

適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット 材質ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付方式壁面 付属品木ネジ×4本 両面テープ、厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個) ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認下さい。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする