PDA-FIPH21MBS 背面保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 75182303

PDA-FIPH21MBS 背面保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 75182303
PDA-FIPH21MBS 背面保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 75182303
PDA-FIPH21MBS 背面保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 75182303
PDA-FIPH21MBS 背面保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 75182303

背面保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75182303品番PDA-FIPH21MBS
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
接着面にシリコン素材を使用していますので、背面にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、背面を守ります。

仕様■厚み:約0.2mm■タイプ:指紋防止光沢■反射率:約4.52%■透過率:約93.5%■紫外線カット:約99.9%■セット内容:本体×1■抗菌性:なし■入数:1枚
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする