ロッカー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■鍵の有無:有■鍵のタイプ:ダイヤル錠■連結方法:左右■個口数:1個口■材質:スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:トラスボルト(M6×10) フランジ付き袋ナット(M6) 連結ボルト(M6×45) 平座金(呼び径6) ホールキャップ 連結穴キャップ 棚板×6枚 名刺差し×3個■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N2.0■総耐荷重:90kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:なし棚板・底板の均等にのせたときの1段当たりの耐荷重:10kg 注文コード75182529 品番PLK-TWT3H120LM
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。
フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。
ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
付属のボルトにて左右の連結が可能です
H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。
背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。
名刺差しが付属しています。

仕様■鍵の有無:有■鍵のタイプ:ダイヤル錠■連結方法:左右■個口数:1個口■材質:スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:トラスボルト(M6×10) フランジ付き袋ナット(M6) 連結ボルト(M6×45) 平座金(呼び径6) ホールキャップ 連結穴キャップ 棚板×6枚 名刺差し×3個■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N2.0■総耐荷重:90kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:なし棚板・底板の均等にのせたときの1段当たりの耐荷重:10kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※棚板背部にはケーブルを通せるように3 mmの隙間があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする