ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182608 品番RAC-508
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。
パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。
天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。
背面にはタップ受けを装備しています。
移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。
キーボードの収納に便利なスライダー付きです。
収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。

仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする