ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75182635 品番 RAC-EC13N2
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
メイン天板の位置を3段階で変更することができます。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700×1400 総耐荷重(kg)90 質量(kg)25.4 仕様■個口数:1個口■材質:フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパーなし×2個)■必要工具:マイナスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:90kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする