色ライトグレー
総耐荷重(kg)45
質量(kg)9.8
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm
高さ(mm)700
奥行(mm)600
間口(mm)600
キャスターあり