ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182705 品番RAC-EC36N
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パソコン収納に最適なラックです。
W650のため、省スペース型ラックです。
高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。
マウステーブル付きです。

仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする