色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×610×1150
総耐荷重(kg)60
質量(kg)16.8
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターあり