電子カルテカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182723 品番RAC-HP105W
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720〜950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。
天板はレバーを引くだけで上下昇降させることができ、使用する人に合わせて高さを調整することができます。(天板位置/900〜1050mm)
トレーはスライド式で取外しも可能です。
Φ100mmの大型キャスターを採用しており、女性でも軽く動かすことができます。また、前方2輪はストッパー付きで、ロックをかけると前輪の回転も固定できるトータルロック機能付きです。
天板有効寸法は幅430×奥行475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます
天板には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です

仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム/スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)トレー:PPキャスター:ナイロン+ウレタン巻■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:430mm■天板_有効内寸_D:475mm■天板サイズ_W:430mm■天板サイズ_D:475mm■天板サイズ_t:20mm■引き出し有効内寸:W240×D370×H74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする