ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182757 品番RAC-TABWG2N
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。
10台×2段で20台の収納が可能です。
設置する棚板は斜めと水平設置が初期設定で選択できます。
背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板22枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
注意
※ワゴンにはキャスターが付いていますが、機器を設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする