ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75182766 品番RAC-TW03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500

普段は小物が置ける棚として、作業する時だけデスクとして使える収納スペース付き壁面用デスクです。
使わない時は折りたたんでスペースを有効活用できます。
扉は独立していて天板収納時にも中の物が取出しできます。
背面はタップ受けがあり、配線も綺麗に纏めることができます。
上棚は奥行340ありインクジェットプリンタの設置に最適です。

仕様■個口数:2個口■材質:木製(MDF・パーティクルボードハニカムボード)+メラミン化粧板・PVC貼り■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:50分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:50kg■天板部均等耐荷重:5kg■天板サイズ_W:658mm■天板サイズ_D:560mm■天板サイズ_t:18mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする