仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応