キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182836 品番SKB-BT36BK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載

仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■対応OS Android:Android 12〜5■対応OS iOS:iOS 15〜9■対応OS iPadOS:iPadOS 15〜13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする