セキュリティ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182958 品番SL-29ALMN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両面テープで簡単に取付けられます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。

仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする