セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182967 品番SLE-23P
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。
本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)

仕様■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする