クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様■個口数:1個口■材質:ポリエステル、ウレタンフォーム■主要成型部品:ポリエステル、ウレタンフォーム■製品カラー:ブラック材質:ポリエステル、ウレタンフォーム 梱包:1セット※セット内容クッション、Beacon+センサーカバー 注文コード75182985 品番SNC-CS3-BLEBK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。
付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。

仕様■個口数:1個口■材質:ポリエステル、ウレタンフォーム■主要成型部品:ポリエステル、ウレタンフォーム■製品カラー:ブラック材質:ポリエステル、ウレタンフォーム 梱包:1セット※セット内容クッション、Beacon+センサーカバー
注意
※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。
※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。あくまでも機能チェック用としてご利用ください。スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする