チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:ブルー■背もたれカラー:ブルー■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:ナイロン■個口数:1個口■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム■肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM2K■製品カラー:ブラック■総耐荷重:80kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:400mm■背もたれサイズ_H:285mm■座面サイズ_W:425mm■座面サイズ_D:405mm■座面高さ:440mm■座面高さ最大:545mm■脚幅:535mm■製品最大サイズ_D:535mm■本体機能:環境対応■背もたれ機能:背もたれ前後調節■座面材質:ウレタン■カテゴリ:環境対応チェア■背もたれ:ロー■機能:なし■生地:布■仕様:ガス圧リフト装置付、背もたれ前後調節機能、低ホルムアルデヒド仕様。 注文コード75183019 品番SNC-E6BL2
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。
学校環境衛生基準に対応。ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えています。
背もたれの前後の位置調節が可能です。
背もたれの後ろのノブボルトを排除し、背もたれが外れない構造になっています。
別売りの専用取り付け肘(SNC-ARM2K、SNC-ARM4BK)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。
工具無しで組み立てできるかんたん組み立て仕様。

仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:ブルー■背もたれカラー:ブルー■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:ナイロン■個口数:1個口■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム■肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM2K■製品カラー:ブラック■総耐荷重:80kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:400mm■背もたれサイズ_H:285mm■座面サイズ_W:425mm■座面サイズ_D:405mm■座面高さ:440mm■座面高さ最大:545mm■脚幅:535mm■製品最大サイズ_D:535mm■本体機能:環境対応■背もたれ機能:背もたれ前後調節■座面材質:ウレタン■カテゴリ:環境対応チェア■背もたれ:ロー■機能:なし■生地:布■仕様:ガス圧リフト装置付、背もたれ前後調節機能、低ホルムアルデヒド仕様。 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする