曜日別特売
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089

SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089
SNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183089

チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード75183089品番SNC-T161BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600

ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。
背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。
座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。
肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。
床への負担が少ないウレタンキャスター装備。
背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。
低めの座高で女性でも座りやすい。

仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:グレージュ■背もたれカラー:グレージュ■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:PU■個口数:1個口■付属品:六角レンチ■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:5mm■主要成型部品:ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版■肘の有無:あり■製品カラー:ベージュ■総耐荷重:80kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:470mm■背もたれサイズ_H:520mm■座面サイズ_W:490mm■座面サイズ_D:460mm■座面高さ:420mm■座面高さ最大:510mm■肘高:610mm■肘高最大:700mm■脚幅:630mm■製品最大サイズ_D:630mm■肘機能:可動肘(跳ね上げ式)■背もたれ機能:ランバーサポート, 背座一体ロッキング■座面材質:モールドウレタン■カテゴリ:オフィス■背もたれ:ハイ■機能:ロッキング■生地:布■仕様/ガス圧リフト装置、跳ね上げ式肘、背座ロッキング、ランバーサポート付き、モールドウレタン、ウレタンキャスター。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75183089SNC-T161BG75183098SNC-T161BKSNC-T161BG チェア サンワサプライ 75183098チェアサンワサプライ1台
20,980
欠品中
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする