TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274

TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274
TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274
TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274
TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274
TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274
TAP-5431MGN2-10 電源タップ サンワサプライ 75183274

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)10
内容量1本注文コード75183274品番TAP-5431MGN2-10
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。
通電が確認できるランプ付きです。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース端子付きです。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。グレーコンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)10アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする