電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75183308 品番 TAP-5433MGN2-3
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。
通電が確認できるランプ付きです。
接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース端子が付いています。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75183308
2024-05-07
用途:
装置電源ON・OFF
太華工業株式会社 様 (製造業)

離れた場所に装置を設置し作業者が操作する所に電源タップを設置し離れた場所でも電源のON・OFFができるところがGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする