仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:ブラック■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
色ブラック
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)1
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
耐トラッキングあり