TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466 TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466 TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466 TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466 TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466 TAP-KS4-5BK 電源タップ サンワサプライ 75183466

電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75183466 品番 TAP-KS4-5BK
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ブラック コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)5 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75183448
2024-05-09
用途:
電源取り
金澤事業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ものすごく安心感のある耐久性で巻癖も付きにくく愛用してます!
ロック機構も無理くりしたりしても結構持ちがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする