仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口間隔:40mm■シャッター:あり■コード導体サイズ:VCTF 1.8平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり